Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkreuzverbinder,5-fach Gr.7 Typ 40 Bohrung 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3129099111
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     40-7
EAN/GTIN:
     5033265001074
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
"Die Alternative zum Schweißen!" System KEE KLAMP geeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen · Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar · Sicher, stabil und gewichtsparend · Hohe Belastbarkeit · KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit · ThredKoat® Gewinde-Rostschutz · Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 19,05 mm (3/4ʺ) bis 50,80 mm (2ʺ) · Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter · Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001 · Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft Hinweis: Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab! Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 40
Weitere Informationen:
Bohrung:
32 mm
Größe:
7
Bohrung Zoll:
1 ¼ ″
Rohraußen-Ø:
42,4 mm
Marke:
KEE SAFETY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohr-kreuzverbinder 42,4mm, labor schlauchverbinder, Rohr, Rohrverbinder, Verbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,32*
€ 67,25*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,37*
€ 71,47*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 59,37*
€ 76,04*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 60,02*
€ 76,88*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,53*
€ 115,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,76*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,25*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,18*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,40*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,79*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,25*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 19,05*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,65*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,82*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,29*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,48*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,84*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,49*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,27*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.