Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrohrgelenkverbinder Gr.777 Typ C 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3129099131
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     C51-777
EAN/GTIN:
     5033265004358
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
"Die Alternative zum Schweißen!" System KEE KLAMP geeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen · Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar · Sicher, stabil und gewichtsparend · Hohe Belastbarkeit · KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit · ThredKoat® Gewinde-Rostschutz · Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 19,05 mm (3/4ʺ) bis 50,80 mm (2ʺ) · Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter · Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001 · Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft Hinweis: Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab. Weitere technische Eigenschaften: · Typ: C 51
Weitere Informationen:
Größe:
777
Marke:
KEE SAFETY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kreuzdurchgangsverbinder, Rohr-Kreuzverbinder, Rohrgelenkverbinder, labor schlauchverbinder, Rohr, Rohrverbinder, Verbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,99*
€ 78,83*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 69,22*
€ 87,95*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,26*
€ 88,00*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 75,05*
€ 95,54*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,82*
€ 96,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,75*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,25*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,01*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,43*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,66*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,22*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 18,94*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,63*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,82*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,60*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,58*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,85*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,55*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,58*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.