Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmessuhr KM 6T 3mm Abl.0,01mm o.Stoßschutz KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3140010010
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10013
EAN/GTIN:
     4031452100136
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse PressmessingWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
3 mm
Ablesung:
0,01 mm
Außenring-Ø:
32 mm
Ausführung:
ohne Stoßschutz
Modell:
KM 6T
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Messuhr, messuhr 0,01mm käfer, feinmessuhr käfer, feinmessuhr, Kleinmessuhren, Messuhren, Toleranz
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 47,76*
€ 56,22*
7 Tage
9
€ 4,79*
ab € 47,81*
€ 56,23*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 48,47*
€ 56,88*
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 48,50*
€ 57,95*
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 71,30*
€ 81,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 70,26*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 35,67*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,09*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,37*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,13*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,07*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,28*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,65*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,53*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.