Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmessuhr KM 4T 3mm Abl.0,01mm o.Stoßschutz KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3140010020
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10006
EAN/GTIN:
     4031452100068
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
kleinmessuhr käfer
kleinmessuhr
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse PressmessingWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
3 mm
Ablesung:
0,01 mm
Außenring-Ø:
40 mm
Ausführung:
ohne Stoßschutz
Modell:
KM 4T
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr 3 x 0,01 mm, Kleinmessuhren, Messuhr, Messuhren, Toleranz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,04*
€ 54,77*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 45,31*
€ 54,78*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 46,44*
€ 56,48*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 48,27*
€ 58,28*
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 47,98*
€ 58,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10002
ab € 57,44*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10010
ab € 50,60*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10011
ab € 43,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.