Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmessuhr KM4/5T 5mm Abl.0,01mm o.Stoßschutz KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3140010030
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10011
EAN/GTIN:
     4031452100112
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
kleinmessuhr käfer
kleinmessuhr
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse PressmessingWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
5 mm
Ablesung:
0,01 mm
Außenring-Ø:
40 mm
Ausführung:
ohne Stoßschutz
Modell:
KM4/5T
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr 3 x 0,01 mm, Kleinmessuhren, Messuhr, Messuhren, Toleranz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,45*
ab € 45,03*
€ 55,26*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 45,83*
€ 56,14*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,97*
€ 56,20*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 48,03*
€ 58,74*
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 47,89*
€ 58,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10002
ab € 57,44*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10006
ab € 45,04*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10010
ab € 50,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.