Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmessuhr KM 4S 3mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3140010050
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10002
EAN/GTIN:
     4031452100020
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
kleinmessuhr käfer
kleinmessuhr
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse Pressmessing Weitere technische Eigenschaften: · 1 Zeigerumdrehung: 0,5mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
3 mm
Ablesung:
0,01 mm
Außenring-Ø:
40 mm
Ausführung:
mit Stoßschutz
Modell:
KM 4S
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kleinmessuhren, Messuhr, Messuhren, Toleranz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 56,95*
€ 69,35*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,69*
€ 69,41*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 57,30*
€ 69,79*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 57,62*
€ 69,97*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 57,88*
€ 70,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10006
ab € 42,51*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10010
ab € 52,28*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10011
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.