Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmessuhr KM4/5S 5mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3140010060
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10010
EAN/GTIN:
     4031452100105
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse PressmessingWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
5 mm
Ablesung:
0,01 mm
Außenring-Ø:
40 mm
Ausführung:
mit Stoßschutz
Modell:
KM4/5S
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr käfer, kleinmessuhr, Kleinmessuhren, Messuhren, Toleranz
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 50,66*
€ 59,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,70*
€ 59,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,09*
€ 61,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,37*
€ 61,48*
Lager 1690
4
€ 5,99*
ab € 74,69*
€ 85,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10002
ab € 57,44*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10006
ab € 45,04*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10011
ab € 43,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.