Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmessuhr KM 1000 T 1mm Abl.0,001mm o.Stoßschutz KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3140050001
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10051
EAN/GTIN:
     4031452100518
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
(Feinmessuhr) · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Präzisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflösung des Messwertes · Außenring-Ø 40 mmWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 0,2mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
1 mm
Ablesung:
0,001 mm
Außenring-Ø:
40 mm
Ausführung:
ohne Stoßschutz
Modell:
KM 1000 T
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Messuhr, messuhr 0,001mm käfer, feinmessuhr käfer, feinmessuhr, Kleinmessuhren, Messuhren
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,51*
€ 109,36*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 87,10*
€ 109,47*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 93,37*
€ 111,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,95*
€ 111,73*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,78*
€ 118,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 35,67*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,09*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,37*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,13*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,07*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,28*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,65*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,53*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,08*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62126
ab € 11,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.