Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr M 10C 30mm Abl.0,1mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3140060030
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10064
EAN/GTIN:
     4031452100648
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr käfer
messuhr
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · ohne Toleranzmarken · Gehäuse PressmessingWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 10mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
30 mm
Ablesung:
0,1 mm
Außenring-Ø:
58 mm
Modell:
M 10C
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: messuhr analog, Messuhren
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 47,12*
€ 47,50*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,42*
€ 55,28*
1 Tag
9
€ 5,45*
ab € 46,52*
€ 56,35*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 47,65*
€ 57,90*
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 49,09*
€ 60,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10063
ab € 44,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.