Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmessuhr DIN 878 SI-45 0,4mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3140120004
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10005
EAN/GTIN:
     4031452100051
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · mit Freihub und Stoßschutz · falsche Zeigerumdrehung ausgeschlossen · Nullstellung durch Drehen des gerändelten Außenrings · Strichskalen um 36° drehbar · Messeinsatz wechselbar · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Messbolzen aus nichtrostendem StahlWeitere technische Eigenschaften:· Freihub: 4,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
0,4 mm
Ablesung:
0,01 mm
Außenring-Ø:
40 mm
Modell:
SI-45
Ableseart:
analog
Ausführung:
mit Stoßschutz
Norm:
DIN 878
Marke:
KÄFER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr käfer, kleinmessuhr, Messuhren, Sicherheitsmessuhren, Toleranz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 61,09*
€ 75,20*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 60,94*
€ 75,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,12*
€ 75,59*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 59,22*
€ 76,14*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,12*
€ 79,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 35,67*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,09*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,37*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,13*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,07*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,28*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,65*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,53*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,08*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62126
ab € 11,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.