Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr M2/30T 30mm Abl.0,01mm gr.Messspanne KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3140130030
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10029
EAN/GTIN:
     4031452100297
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
mit großer Messspanne · Genauigkeit nach Werksnorm · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · bei dieser Messuhr ermöglicht die zentrisch angeordnete Millimeteranzeige eine sichere und einfache Ablesung · Messwerk ist an wichtigen Stellen in Rubin gelagert · Einspannschaft (Ø 8 mm h 6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Außenring-Ø 58 mmWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 1,0mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
30 mm
Ablesung:
0,01 mm
Außenring-Ø:
58 mm
Modell:
M2 / 30T
Ausführung:
große Messspanne
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: messuhr, Messuhren, Toleranz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 81,31*
€ 95,50*
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 81,73*
€ 95,51*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 81,94*
€ 95,95*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 83,55*
€ 98,39*
4 Tage
8
€ 4,99*
ab € 85,04*
€ 99,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10142
ab € 25,98*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10143
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.