Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr M2T E 10mm Abl.0,01mm erhöhte Messkraft KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3140130620
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10259
EAN/GTIN:
     4031452102598
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr käfer
messuhr
Genauigkeit nach Werksnorm · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse Pressmessing · Außenring-Ø 58 mm · Anwendung: 4000 851 401 + 4000 851 406: Tiefenmessung 4000 851 402 + 4000 851 407: Vergleichsmessung 4000 851 403 + 4000 851 408: Messung in Sonderlagen 4000 851 404 + 4000 851 409: Messung in weicher Güte Weitere technische Eigenschaften: · 1 Zeigerumdrehung: 1mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
10 mm
Ablesung:
0,01 mm
Außenring-Ø:
58 mm
Modell:
M2T E
Ausführung:
erhöhte Messkraft
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Messuhren
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 47,87*
€ 59,74*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 48,31*
€ 60,14*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,17*
€ 60,18*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,44*
€ 60,43*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,02*
€ 60,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,18*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 33,79*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 31,04*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,50*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,54*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,25*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,79*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 74,10*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 54,12*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,50*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 27,62*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,87*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.