Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlh.-Messger.K 30 0,8mm Abl.0,01mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3170010008
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     30025
EAN/GTIN:
     4031452300253
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät käfer
fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät teilung 0,01
Genauigkeit nach DIN 2270 · automatische Umschaltung der Messrichtung · wesentliche Lagerstellen der Messwerke sind in präzisen Lochsteinen gelagert · Lagerung der Fühlhebelwelle in Präzisionskugellagern · Gehäuse verchromt · antimagnetische Anzeige (gewöhnliche Magnetfelder sind ohne Einfluss auf die Ablesung)· drei eingefräste Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschaftes · drehbare Strichskala · die Längenangaben der Messeinsätze (Messeinsatz-L. mm) verstehen sich bis Mitte KugelMesseinsatz mit 2 mm HM-KugelMesseinsatzgewinde M1,6Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Messeinsatz rechtwinklig zum Ziffernblatt schwenkbar· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
0,8 mm
Ablesung:
0,01 mm
Bezifferung:
0-40-0
Messeinsatzlänge:
12,8 mm
Außenring-Ø:
32 mm
Modell:
K 30
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fühlhebelmessgeräte
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,42*
€ 77,37*
2 Tage
25
€ 5,45*
ab € 65,55*
€ 77,38*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 66,00*
€ 77,69*
Lager 1690
18
€ 5,99*
ab € 67,87*
€ 79,92*
6 Tage
25
€ 5,99*
ab € 70,86*
€ 83,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
30028
ab € 82,41*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
30040
ab € 73,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.