| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3170040045 Herst.-Nr.: 0715926 EAN/GTIN: 4029713280826 |
| |
|
| | |
| für Fühlhebelmessgeräte · Gewinde M2 Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde: M2 Weitere Informationen: | | Länge: | 41,2 mm | Material: | Hartmetall | Form: | Kugel | Ø: | 2 mm | Supplier Number: | 0715926 | passend zu: | Fühlhebelmessgerät | Marke: | HELIOS PREISSER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 11,63* | € 16,56* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,04* | € 18,80* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,65* | € 18,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,44* | € 20,48* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,63* | € 32,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|