| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3230050285 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: STN51-001 EAN/GTIN: 4054773009315 |
| |
|
| | |
| Präzisionsausführung · ein- und ausschaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · Standsäule und Querarm verchromt · mit fester Klemmung im Kreuzstück · Messuhraufnahme 8 mm H7 · Aktionsradius 180 mmWeitere technische Eigenschaften:· Magnetfußhöhe: 65mm· Magnetfußtiefe: 46mm· Magnetfußbreite: 70mm· Messuhraufnahme: 8mm Weitere Informationen: | | Aktionsradius: | 180 mm | Gesamthöhe: | 285 mm | Haftkraft: | 600 N | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,12* | € 41,28* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,67* | € 41,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,51* | € 41,94* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 32,81* | € 42,96* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,37* | € 44,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|