| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3230080260 Herst.-Nr.: 108096 EAN/GTIN: 4260180710021 |
| |
|
| | |
| hydraulisch · Zentralklemmung über Spannknopf · Klemmkraft stufenlos regulierbar · Feineinstellung mit hoher Stabilität · mit Messuhraufnahme Ø 8 mm H7 und Schwalbenschwanzklemmung · starker Magnetfuß mit prismatischer Sohle · schaltbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: hydraulisch · Magnetfußhöhe: 55mm · Magnetfußtiefe: 50mm · Magnetfußbreite: 60mm Weitere Informationen: | | Aktionsradius: | 260 mm | Haftkraft: | 800 N | Marke: | HÖRGER & GÄßLER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Messstativ, Kleinmessstativ, Messstativ, Messuhrstativ, Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, Gelenkstative, Magnetmessstative, Messstative, Stativ |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,68* | € 154,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 133,34* | € 154,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 134,34* | € 155,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 137,94* | € 159,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 137,86* | € 164,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|