Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VK I-Profilstift 4-KT.10x100mm Fe verz.geteilt HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3311003022
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4546580
EAN/GTIN:
     4012789062342
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
Eisen · verzinkt · Achtung: dieser Stift ist speziell für beidseitig gebohrten Haustüren einsetzbar, an denen z. B. ein Schutzbeschlag mit Griffplatte montiert wird Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Ausführung: geteilt
Weitere Informationen:
Vierkant:
10 x 100 mm
Material:
Eisen
passend für:
beidseitig gebohrte Türen
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, profilstift hoppe, vierkant vollstift, Drückerstift, Massivstift, Profilstifte, Schraubstift, Spaltstift, Vierkantstifte, Vollstift, Wechselstift
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,49*
ab € 3,89*
€ 5,71*
27 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,71*
1 Tag
3
1
€ 6,95*
ab € 3,92*
€ 5,76*
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 3,96*
€ 5,93*
1 Tag
3
1
€ 4,99*
ab € 4,00*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
4546572
ab € 3,88*
Ähnlich
Hoppe
519217
ab € 1,60*
Ähnlich
Hoppe
6706220
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.