Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türknopf 23 0829 03400 Alu.0105 Aufnahme M12 ger.FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3322002268
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 23 0829 03400 0105
EAN/GTIN:
     4015354779706
Suchbegriffe:
Trettraktor-Zubehör
Profil-Tuerknopf
Türknopf
türknopf fsb
Flachkopf massiv · fest auf Rosette ASL® · Befestigung gegenseitig · Knopf- und Rosetten-Ø 55 mm · im Knopfdrückerhals ist eine M12 Gewindeaufnahme für FSB Wechselstifte · Knopfhöhe 52 mm Weitere technische Eigenschaften: · Form: gerade · Knopftiefe: 52mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Aufnahme:
M12
Knopfdurchmesser:
55 mm
Rosettenform:
rund
Ausführung:
fest
Rosetten-Ø:
55 mm
Farb-Nr.:
0105
Modell:
23 0829 03400
Marke:
FSB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: türknopf, Türknöpfe
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
13
1
€ 5,99*
ab € 19,44*
€ 25,94*
2 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 19,69*
€ 26,06*
2 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 19,65*
€ 26,18*
2 Tage
13
1
€ 5,59*
ab € 20,00*
€ 26,44*
7 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 19,45*
€ 26,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 23 0829 03400 6204
ab € 44,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.