Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türknopf 23 0829 03400 VA 6204 Aufnahme M12 ger.FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3322002269
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 23 0829 03400 6204
EAN/GTIN:
     4015354779713
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Flachkopf massiv · fest auf Rosette ASL® · Befestigung gegenseitig · Knopf- und Rosetten-Ø 55 mm · im Knopfdrückerhals ist eine M12 Gewindeaufnahme für FSB Wechselstifte · Knopfhöhe 52 mm Weitere technische Eigenschaften: · Form: gerade · Knopftiefe: 52mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
fein matt
Aufnahme:
M12
Knopfdurchmesser:
55 mm
Rosettenform:
rund
Ausführung:
fest
Rosetten-Ø:
55 mm
Farb-Nr.:
6204
Modell:
23 0829 03400
Marke:
FSB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 4,95*
ab € 40,72*
€ 53,64*
Lager 1690
10
€ 5,99*
ab € 42,82*
€ 54,05*
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 45,59*
€ 57,16*
4 Tage
14
€ 8,90*
ab € 46,97*
€ 58,31*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 46,80*
€ 58,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 23 0829 03400 0105
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.