| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3322024086 Herst.-Nr.: K-18153-01-0-0 EAN/GTIN: 4015596090508 |
| |
|
| | |
| mit 6 Meter Anschlusskabel + Reiter · Ansteuerung bauseits Ausführung: Nennspannung: 12 V AC / 12 - 24 V DC (stabilisiert) · Stromaufnahme: max. 1 A · Schutzart: IP 40 · mit Fallengleitdeckel · Hubkraft: max. 70 N Weitere technische Eigenschaften: · Zulassung: VdS A Weitere Informationen: | | Modell: | A-Öffner | passend für: | f. BKS Mehrfachverriegelung | Schutzart: | IP 40 | Ergänzung: | mit Fallengleitdeckel, mit 6 m Anschlusskabel | Funktion: | elektrisches Öffnen der Tür | Nennspannung: | 12 V AC / 12 - 24 V DC | Marke: | BKS | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: A-Öffner, Mehrpunktverriegelung, MFV, Sicherheitsschloss, Zubehör Mehrfachverriegelungen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 123,18* | € 151,67* | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 139,91* | € 171,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 141,33* | € 171,78* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 140,80* | € 172,56* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 147,57* | € 179,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|