Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 116HB 30 45 Schlosskörper-B.30mm MS verschl.BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3322027013
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     03240
EAN/GTIN:
     4003482032404
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
stahlharter, hoher Bügel und massiver Messingkörper · doppelt verriegelt · rostfreies Präzisions-Schließwerk für millionenfach bewährte Qualität · hohe Anzahl von Schließungen · gleichschließend lieferbar · Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
30 mm
Bügelstärke:
5 mm
Bügelweite:
16 mm
Bügelhöhe:
45 mm
Gesamthöhe:
78 mm
Material:
Messing
Modell:
116HB 30 45
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 10,37*
€ 13,48*
9 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 14,61*
1
€ 5,90*
ab € 10,66*
€ 14,84*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 11,94*
€ 15,68*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 12,12*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 12,70*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 60
ab € 13,11*
Ähnlich
Burg-Wächter
222 15
ab € 3,81*
Ähnlich
Burg-Wächter
222 25
ab € 4,06*
Ähnlich
Burg-Wächter
217 30
ab € 5,01*
Ähnlich
Burg-Wächter
217 50
ab € 9,85*
Ähnlich
Burg-Wächter
222 HB 30 45
ab € 6,51*
Ähnlich
Burg-Wächter
222 HB 40 65
ab € 9,32*
Ähnlich
Burg-Wächter
222 HB 20 26
ab € 21,41*
Ähnlich
Burg-Wächter
03280
ab € 22,49*
Ähnlich
Burg-Wächter
03290
ab € 24,84*
Ähnlich
Burg-Wächter
03270
ab € 18,73*
Ähnlich
Burg-Wächter
03300
ab € 28,13*
Ähnlich
Burg-Wächter
03000
ab € 4,93*
Ähnlich
Burg-Wächter
03050
ab € 6,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.