Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Fallen-Einsteckschloss 24/ 35mm DIN L/R VA ktg.SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3324024258
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     100053
EAN/GTIN:
     4012432603366
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Fallen-Einsteckschloss
Fallenschloss
nach DIN 18251-2 · Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · käntig · Stulp Edelstahl · Stulplänge 170 mm · Vierkant 8 mm · DIN Links / Rechts verwendbar · Falle aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Stulp: Edelstahl · Riegel: Metall · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Hinterdornmaß: 15mm · Falle: Metall · Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Dornmaß:
35 mm
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
170 mm
Norm:
18251
Stulpausführung:
käntig
Schlosskasten:
oben und unten geschlossen
Marke:
SSF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fallen-Rohrrahmenschloss, Rohrrahmen-Fallenschloss, Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss, Rohrrahmenschloss, rohrrahmen fallenschloss, Rohrrahmen-Fallen-Einsteckschloss, Rohrrahmen-Fallen-Einsteckschlösser
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,00*
€ 20,02*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 15,27*
€ 20,11*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,01*
€ 20,48*
1
€ 7,95*
ab € 15,45*
€ 21,08*
2 Tage
4
4
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 21,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100050
ab € 13,75*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100052
ab € 13,72*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100055
ab € 14,86*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100056
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.