Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gleitsch.G 96 N f.ITS 96 31x20mm mech.DIN R DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3325032038
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52002001
EAN/GTIN:
     4021226216835
Suchbegriffe:
Gleitschiene
gleitschiene
mit Türhebel · passend für ITS 96 · mit Hebel, Gleitschiene, Öffnungsbegrenzung und Befestigungsschrauben · kann mit beiden Türschließern des DORMA ITS 96 kombiniert werden · ist auf K8/K12 einstellbar Weitere technische Eigenschaften: · max. Türbreite: 1600mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
für Türbreite:
1600 mm
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Abmessung:
31 x 20 mm
Türstärke min.:
50 mm
Feststellbereich bis:
120 °
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
ITS 96
Modell:
G 96 N
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 39,20*
€ 51,18*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 39,34*
€ 51,23*
1 Tag
3
2
Frei Haus
ab € 39,59*
€ 53,70*
1 Tag
3
1
€ 4,99*
ab € 40,72*
€ 53,72*
6 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 42,02*
€ 56,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
52005600
ab € 34,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.