Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Schall-Ex® Ultra WS 1-290 2-s.L.1083mm Alu.silberf.HLT ATHMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3327023007
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-290-1085
EAN/GTIN:
     4011881001044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
für Holztüren · 2-seitige Auslösung · bandseitige Auslösung mit autom. Höhen- und Niveauausgleich · schlossseitige Auslösung, geringster Auslösedruck · selbstnachstellend mit Überlastschutz · Schall-, Rauch- und Feuerschutz · Dichtungshub 12 mm · optimale Dichtigkeit bis in die Falz, da kein Versatz der Innenschiene · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 5600 Weitere technische Eigenschaften: · Kürzbar um: 125mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarben eloxiert
Länge:
1083 mm
Nutbreite:
20 mm
Nuthöhe:
30 mm
Farbe:
grau
Anschlagrichtung:
links/rechts
Dichtungshub:
12 mm
Dichtprofil/Material:
Silikon
Auslösung:
2-seitig
Ausführung:
Holztüren
Material:
Aluminium
Modell:
1-290
Marke:
ATHMER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 39,40*
€ 52,49*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 41,57*
€ 52,89*
1 Tag
5
2
Frei Haus
ab € 41,48*
€ 55,53*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 42,51*
€ 56,12*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 44,63*
€ 56,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-290-1210
ab € 42,01*
Ähnlich
Athmer
1-290-0835
ab € 37,40*
Ähnlich
Athmer
1-290-0960
ab € 38,65*
Ähnlich
Athmer
1-311-0735
ab € 20,49*
Ähnlich
Athmer
1-311-0860
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.