Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Wind-Ex 1-310 1-s.L.735mm Alu.silberf.HLT ATHMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3327023013
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-310-0735
EAN/GTIN:
     4011881001112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
anschraubdichtung athmer
für Holztüren · Auslösung 1-seitig · Aluminiumgehäuse · anschraubbare, automatische Türdichtung mit klipsbarer Abdeckung für unsichtbare Verschraubung · Dichtungshub 11 mm · Dichtprofil PVC · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 5955 Weitere technische Eigenschaften: · Kürzbar um: 125mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarben eloxiert
Länge:
735 mm
Nutbreite:
13,5 mm
Nuthöhe:
44 mm
Dichtungshub:
11 mm
Dichtprofil/Material:
PVC
Auslösung:
1-seitig
Ausführung:
Holztüren
Material:
Aluminium
Modell:
1-310
Marke:
ATHMER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: absenkbare Bodendichtung, Schall-Ex, Türdichtungen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 20,48*
€ 28,33*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 21,83*
€ 28,53*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 21,90*
€ 28,70*
1 Tag
9
3
Frei Haus
ab € 21,71*
€ 30,42*
6 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 23,62*
€ 31,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-310-1110
ab € 23,14*
Ähnlich
Athmer
1-310-0860
ab € 20,46*
Ähnlich
Athmer
1-310-0985
ab € 21,77*
Ähnlich
Athmer
1-311-1110
ab € 23,31*
Ähnlich
Athmer
1-311-0985
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.