Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-392 1-s.L.833mm Alu.silberf.HLT ATHMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3327023065
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-392-0835
EAN/GTIN:
     4011881222814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
schallschutzdichtung athmer
für Holztüren · Auslösung 1-seitig auf Bandseite mit Auslöseknopf · selbstverlöschendes, hochwertiges Silikon-Dichtprofil · Aluminiumgehäuse · bis max. 40 mm möglich · Dichtungshub 11 mm · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 5220 Weitere technische Eigenschaften: · Kürzbar um: 125mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarben eloxiert
Länge:
833 mm
Nutbreite:
12 mm
Nuthöhe:
35 mm
Farbe:
grau
Anschlagrichtung:
links/rechts
Dichtungshub:
11 mm
Dichtprofil/Material:
Silikon
Auslösung:
1-seitig
Ausführung:
Holztüren
Material:
Aluminium
Modell:
1-392
Marke:
ATHMER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ersatzdichtung tuerdichtung, absenkbare Bodendichtung, Schall-Ex, Türdichtungen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 30,14*
€ 40,58*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 31,55*
€ 40,88*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 32,40*
€ 41,79*
1 Tag
2
2
Frei Haus
ab € 31,94*
€ 43,85*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 34,80*
€ 46,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
77109
ab € 33,37*
Ähnlich
ASSA ABLOY
77084
ab € 31,46*
Ähnlich
ASSA ABLOY
77096
ab € 32,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.