Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Schall-Ex® DUO L-15 WS 1-382 2-s.L.1208mm Alu.silberf.HLT ATHMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3327023107
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-382-1210
EAN/GTIN:
     4011881221756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
für Holztüren · 2-seitige Auslösung · Auslöseknopf: An der Bandseite · Auslösefalle: An der Schlossseite · maximaler Schalldämmwert >50 dB bei 7 mm Bodenluft · Dichtungshub 14 mm · Dichtungsprofil aus Silikon · Aluminiumgehäuse · für alle Längen ab 833 mm kürzbar um 125 mm · mit Zubehör 5435 Weitere technische Eigenschaften: · Kürzbar um: 125mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarben eloxiert
Länge:
1208 mm
Nutbreite:
15 mm
Nuthöhe:
30 mm
Farbe:
grau
Anschlagrichtung:
links/rechts
Dichtungshub:
14 mm
Dichtprofil/Material:
Silikon
Auslösung:
2-seitig
Ausführung:
Holztüren
Material:
Aluminium
Modell:
1-382
Marke:
ATHMER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 34,98*
€ 45,15*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 35,65*
€ 46,25*
26 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 34,92*
€ 47,70*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,52*
€ 51,20*
1
€ 5,95*
ab € 41,44*
€ 55,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
3-111-1090
ab € 10,81*
Ähnlich
Athmer
3-111-1215
ab € 12,06*
Ähnlich
Athmer
1-382-1085
ab € 33,71*
Ähnlich
Athmer
1-382-0710
ab € 32,42*
Ähnlich
Athmer
1-382-0835
ab € 32,29*
Ähnlich
Athmer
1-382-0960
ab € 32,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.