Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnadel brün. L.180mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3454010180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858991
EAN/GTIN:
     4015448538547
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
anreißnadel 180mm
anreißnadel
aus einem Stück · ganz gehärtet · brüniert Weitere technische Eigenschaften: · Material: brüniert
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ersatznadel, HM-Ersatzreißnadel, Reißnadeln, Zirkel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
352
1
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,46*
2 Tage
423
1
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,47*
1 Tag
470
1
€ 6,80*
ab € 1,03*
€ 1,53*
1 Tag
475
50
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,62*
4 Tage
470
1
€ 8,90*
ab € 1,17*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858990
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.