Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab L.1500mm rostfr.Stahl biegsam Teilung A=mm/mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3458030150
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0460210
EAN/GTIN:
     4029713210397
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Skala gelasert · biegsam · aus rostfreiem FederbandstahlWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: biegsam· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Querschnitt:
30 x 1 mm
Supplier Number:
0460210
Marke:
HELIOS PREISSER
Material:
rostfreier Stahl
Teilung:
A = mm/mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 4,95*
ab € 21,96*
€ 30,19*
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 23,32*
€ 30,38*
Lager 1690
22
€ 5,99*
ab € 23,55*
€ 30,93*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,77*
€ 31,07*
4 Tage
30
€ 4,99*
ab € 24,20*
€ 31,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858764
ab € 5,48*
Ähnlich
PROMAT
4000858760
ab € 0,69*
Ähnlich
PROMAT
4000858761
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000858762
ab € 1,02*
Ähnlich
PROMAT
4000858763
ab € 2,13*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460209
ab € 13,71*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460229
ab € 13,58*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460230
ab € 21,98*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460211
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.