Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab L.500mm rostfr.Stahl biegsam Teilung B=mm/1/2mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3458040050
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0460228
EAN/GTIN:
     4029713210502
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Skala gelasert · biegsam · aus rostfreiem Federbandstahl Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: biegsam · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Querschnitt:
30 x 1 mm
Supplier Number:
0460228
Marke:
HELIOS PREISSER
Material:
rostfreier Stahl
Teilung:
B = mm/1/2 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,80*
€ 9,41*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 7,14*
€ 9,99*
2 Tage
84
1
€ 4,99*
ab € 7,25*
€ 10,04*
4 Tage
84
1
€ 8,90*
ab € 7,58*
€ 10,49*
4 Tage
84
1
€ 7,99*
ab € 7,62*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0460231
ab € 26,67*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460207
ab € 2,90*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460227
ab € 2,89*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460208
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.