Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindegrenzlehrdorn DIN 13 M10x1,5mm Tol.6H BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3481000010
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     511646
EAN/GTIN:
     4046122110759
Suchbegriffe:
Gewindegrenzlehrdorn
Gewindelehrdorn
Gewindeprüfdorn
Grenzgewindelehrdorn
für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6H · mit Gut- und Ausschussseite · aus gehärtetem Lehrenstahl Toleranzfeld 5H: 4136400000, 4136400001, 4136400002, 4136400003, 4136400400, 4136400401, 4136400402 und 4136400403 weitere Toleranzfelder auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Gewindeart: ISO-Gewinde · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Steigung:
1,5 mm
Supplier Number:
511646
Norm:
DIN 13
Toleranz:
6H
Marke:
BOSS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gewindegrenzlehrdorn jbo, gewindegrenzlehrdorn, Gewindedorn, Gewindegrenzlehrdorne, Grenzgewindelehrdorne, Lehre
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 37,05*
€ 45,82*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,18*
€ 45,83*
Lager 1690
12
€ 5,99*
ab € 37,81*
€ 46,56*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,94*
€ 46,61*
6 Tage
17
€ 5,99*
ab € 37,21*
€ 47,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511689
ab € 38,85*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
512177
ab € 35,47*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
512218
ab € 34,56*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
512252
ab € 33,46*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
512305
ab € 34,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.