Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindegrenzlehrdorn DIN 13 M14x2mm Tol.6H BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3481000014
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     511730
EAN/GTIN:
     4046122112043
Suchbegriffe:
Gewindegrenzlehrdorn
Gewindelehrdorn
Gewindeprüfdorn
Grenzgewindelehrdorn
für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6H · mit Gut- und Ausschussseite · aus gehärtetem Lehrenstahl Toleranzfeld 5H: 4136400000, 4136400001, 4136400002, 4136400003, 4136400400, 4136400401, 4136400402 und 4136400403 weitere Toleranzfelder auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Gewindeart: ISO-Gewinde · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
M14
Steigung:
2 mm
Supplier Number:
511730
Norm:
DIN 13
Toleranz:
6H
Marke:
BOSS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gewindegrenzlehrdorn jbo, gewindegrenzlehrdorn, Gewindedorn, Gewindegrenzlehrdorne, Grenzgewindelehrdorne, Lehre
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 43,31*
€ 52,51*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,36*
€ 52,52*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 44,15*
€ 53,13*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 44,30*
€ 53,38*
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 46,41*
€ 56,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511776
ab € 46,54*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511902
ab € 54,09*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511965
ab € 62,87*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
512075
ab € 77,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.