Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindegrenzlehrdorn DIN 13 M16x1,5mm Tol.6H BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3481000216
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     511802
EAN/GTIN:
     4046122112982
Suchbegriffe:
Gewindegrenzlehrdorn
Gewindelehrdorn
Gewindeprüfdorn
Grenzgewindelehrdorn
für metrisches ISO-Feingewinde DIN13 · Toleranzfeld 6H · mit Gut- und Ausschussseite · aus gehärtetem Lehrenstahl weitere Toleranzfelder auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Gewindeart: ISO-Feingewinde · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Steigung:
1,5 mm
Supplier Number:
511802
Norm:
DIN 13
Toleranz:
6H
Marke:
BOSS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschablone, gewindegrenzlehrdorn jbo, gewindegrenzlehrdorn, Gewindedorn, Gewindegrenzlehrdorne, Grenzgewindelehrdorne, Lehre
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 45,11*
€ 54,61*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,19*
€ 54,62*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 45,77*
€ 55,47*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 45,88*
€ 55,53*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 44,92*
€ 56,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511755
ab € 43,09*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511792
ab € 50,32*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511835
ab € 47,79*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511829
ab € 51,50*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511918
ab € 51,45*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511948
ab € 55,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.