Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie D.0,075mm STA L.2500mm B.150mm RECORD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3512060075
Hersteller:
     Record
Herst.-Nr.:
     858837
EAN/GTIN:
     4054773009537
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie record
metallfolie
metallfolie 0.075mm
Präzisions-Folie zum Justieren, Ausgleichen, Unterlegen, Nachstellen, Einrichten u.v.a.m · 2500 mm lang · 150 mm breit · in Kunststoff-Box · magnetisch Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 150mm · Länge: 2500mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Dicke:
0,075 mm
Marke:
RECORD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Folie, Metallfolien
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 10,08*
€ 13,77*
2 Tage
9
€ 5,45*
ab € 10,21*
€ 13,83*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 10,65*
€ 14,48*
5 Tage
8
€ 8,90*
ab € 10,90*
€ 14,73*
3 Tage
7
€ 5,49*
ab € 11,13*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Record
858825
ab € 16,06*
Ähnlich
Record
858835
ab € 17,34*
Ähnlich
Record
858826
ab € 15,46*
Ähnlich
Record
858836
ab € 10,00*
Ähnlich
Record
858827
ab € 17,15*
Ähnlich
Record
858828
ab € 19,28*
Ähnlich
Record
858829
ab € 23,37*
Ähnlich
Record
858830
ab € 27,76*
Ähnlich
Record
858831
ab € 31,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.