Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie D.0,250mm MS MS63 L.2500mm B.150mm RECORD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3512080250
Hersteller:
     Record
Herst.-Nr.:
     858831
EAN/GTIN:
     4054773009506
Suchbegriffe:
Metallfolie
record metallfolie 0,25 mm
metallfolie record
metallfolie
Präzisions-Folie zum Justieren, Ausgleichen, Unterlegen, Nachstellen, Einrichten u.v.a.m · 2500 mm lang · 150 mm breit · in Kunststoff-Box · nicht magnetisch Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 150mm · Länge: 2500mm
Weitere Informationen:
Material:
Messing MS63
Dicke:
0,250 mm
Marke:
RECORD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Folie, Metallfolien
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
8
€ 5,99*
ab € 31,49*
€ 40,59*
2 Tage
11
€ 5,45*
ab € 31,56*
€ 40,63*
2 Tage
8
€ 5,59*
ab € 32,91*
€ 42,09*
5 Tage
11
€ 8,90*
ab € 33,32*
€ 42,81*
€ 5,95*
ab € 33,68*
€ 44,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Record
858825
ab € 16,18*
Ähnlich
Record
858835
ab € 17,25*
Ähnlich
Record
858826
ab € 15,39*
Ähnlich
Record
858836
ab € 10,06*
Ähnlich
Record
858827
ab € 17,12*
Ähnlich
Record
858837
ab € 10,08*
Ähnlich
Record
858828
ab € 19,23*
Ähnlich
Record
858829
ab € 23,33*
Ähnlich
Record
858830
ab € 27,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.