| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3540020065 Herst.-Nr.: 099842-1 EAN/GTIN: 4015478104279 |
| |
|
| | |
| LED mit Induktionsladetechnik · ergonomische Handhabung, griffige Soft-Touch Griffzone, angenehme Haptik · Ladevorgang erfolgt via Induktion-Ladepad (Qi-Standard) · für den dauerhaften Betrieb · 2-stufiger Boost-Schalter zur Optimierung der Ausleuchtung, mit akustischer Rückmeldung · geringer Energieverbrauch, ca. 7 Stunden Standzeit im Betrieb (Boost-Schalter), ca. 3 Stunden Aufladezeit (bei vollkommen entladener Lupe) · Hochleistungs-LED mit 4500 K Lichtfarbe (Neutralweiß) · auch zum Aufladen von Smartphones mit Qi-Standard verwendbar! Weitere Informationen: | | Vergrößerung: | 8x | Linsen-Ø: | 30 mm | Form: | aplanatisch | Leuchtmittel: | LED | Marke: | SCHWEIZER | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,26* | € 114,45* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,27* | € 114,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,10* | € 114,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 99,63* | € 115,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 99,74* | € 116,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|