Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelstativ 0,78-2,03m 6kg NEDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3690030000
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     210616
EAN/GTIN:
     4016054119892
Suchbegriffe:
Kurbelstativ
Rotationslaser
kurbelstativ nedo
kurbelstativ
aus Aluminium · Schnellklemmung · Spreizstopp · Libelle · Stativteller und Gelenke aus Aluminium · Beinarretierung ohne Schließgurt · Stativteller, Ø 110 mm · Halteschraube: 5/8″ Gewinde · geeignet für Rotationslaser · indirekter Kurbelantrieb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teleskop 1-fach
Länge:
1,02 m
Nutzhöhe min./max.:
0,78-2,03 m
Kurbelhub:
545 mm
Gewicht:
6 kg
Marke:
NEDO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kurbelstative, Laser, Stative, Vermessung
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 133,84*
€ 151,60*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 134,46*
€ 152,27*
Lager 1690
5
Frei Haus
ab € 142,45*
€ 160,08*
4 Tage
7
€ 7,99*
ab € 147,50*
€ 166,47*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 149,32*
€ 167,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.