Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmessgerät WINKELSTAR Messber.0-270Grad Schenkel-L.60x120cm BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-3722010120
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     715 060 120
EAN/GTIN:
     4007368071952
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Großwinkel
bestehend aus einer Alu-Profil-Wasserwaage mit einem variablen Alu-Profil-Schenkel · Wandstärke 1,6 mm · Messbereich 0 - 270° · die Indexscheibe des Gelenks kann in zwei verschiedenen Positionen eingelegt werden · danach können die Winkel wahlweise in 15°-Rasterung oder stufenlos eingestellt, fixiert und abgelesen werden Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Wasserwaage
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
60x120 cm
Messbereich:
0-270 °
Marke:
BMI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schmiege, Stellwinkel, Wasserwaage, Wasserwaagen, Winkel-Wasserwaage, Winkelwasserwaage, bmi aluminium wasserwaage, schmiege, wasserwaage aluminium, Bauwinkel, Messgerät, Winkelmessgerät, Winkelmessgeräte
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 90,93*
€ 106,56*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 91,15*
€ 107,04*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 90,87*
€ 109,43*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 96,51*
€ 112,25*
Lager 1690
10
Frei Haus
ab € 124,70*
€ 143,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
500101
ab € 87,17*
Ähnlich
Nedo
450111
ab € 96,30*
Ähnlich
Nedo
500111
ab € 102,49*
Ähnlich
BMI
715 060 080
ab € 82,19*
Ähnlich
Nedo
405316
ab € 174,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.