Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 125mm 200kg Guß-PUR 115x85mm Alu.BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3900275642
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LS410.B90.125
EAN/GTIN:
     4021885076252
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
pu bockrolle 125 mm
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/+ 80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 9mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 155mm · Schraublochentfernung: 80 x 55/60mm · Arbeitstemperatur: -20 - 80°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 115mm · Radkörper: Aluminium
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
30 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Farbe Rolle:
braun
Material Rolle:
Guß-Polyurethanbandage
Plattenbreite:
85 mm
Profil:
Standard
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Apparaterolle, Bockrollen, Schwerlastrolle, Transportrolle
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,49*
€ 22,62*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 23,43*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 20,64*
€ 26,76*
1
€ 4,90*
ab € 20,10*
€ 26,89*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,71*
€ 29,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.129
ab € 20,20*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.150
ab € 28,11*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.154
ab € 24,31*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,71*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.163
ab € 30,38*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.200
ab € 29,67*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.203
ab € 31,40*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.