Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibein-Rollenständer Bahnbreite 400mm D.50x1,5mm Bauhöhe 680-1050mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442627
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AZ051R4065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibeinständer Rollenbahn
Dreibeinständer für Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
400 mm
Bauhöhe:
680-1050 mm
Ausführung Tragrolle:
Ø 50 x 1,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 123,09*
€ 162,58*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,85*
€ 175,07*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 143,11*
€ 175,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,28*
€ 177,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,47*
€ 178,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,14*
€ 203,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.