Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestück MS AG 1/2 Zoll MEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000300126
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0420212
EAN/GTIN:
     4019305561563
Suchbegriffe:
Gewindestück
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Messing · Betriebsdruck bis max. 12 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Klauenweite:
40 mm
Außengewinde mm:
20,95 mm
Material:
Messing
Außengewinde:
1/2 ″
Marke:
MEGA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, gewindestück 1/2 " ag, gewindestück, 1/2" gewindestück, Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
22
10
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 1,82*
2 Tage
30
10
€ 5,45*
ab € 1,38*
€ 1,88*
27 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,99*
1
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,15*
7 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 1,57*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bevo
0420400
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.