Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestück MS AG 1 1/4 Zoll MEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000300129
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0420232
EAN/GTIN:
     4019305472326
Suchbegriffe:
Gewindestück
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Messing · Betriebsdruck bis max. 12 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Klauenweite:
40 mm
Außengewinde mm:
41,91 mm
Material:
Messing
Außengewinde:
1 1/4 ″
Marke:
MEGA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, gewindestück ag 1 1/4 zoll, gewindestück, gewindestück 1 1/4", Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
10
€ 5,45*
ab € 1,86*
€ 2,51*
Lager 1690
90
10
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,53*
1 Tag
120
30
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,68*
1 Tag
84
10
€ 5,59*
ab € 2,10*
€ 2,82*
1
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
0420225
ab € 1,42*
Ähnlich
Bevo
0420212
ab € 1,32*
Ähnlich
Bevo
0420218
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.