Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Hochdruckkupplung MS Schl.-Gr.19mm MEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000300134
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0451406
EAN/GTIN:
     4019305347594
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
klauenkupplung
Messing · mit Drehgelenk · Betriebsdruck bis max. 25 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
19 mm
Klauenweite:
40 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/4 ″
Material:
Messing
Marke:
MEGA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 7,16*
Lager 1690
16
1
€ 5,99*
ab € 5,07*
€ 7,21*
2 Tage
32
1
€ 6,95*
ab € 5,26*
€ 7,33*
2 Tage
32
10
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,34*
2 Tage
15
1
€ 5,59*
ab € 5,41*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
0451405
ab € 4,41*
Ähnlich
Bevo
0451407
ab € 5,64*
Ähnlich
Bevo
0451408
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.