| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000309047 Herst.-Nr.: 63632-00002-00 EAN/GTIN: 4042448906045 |
| | |
|
| | |
| für professionelle Anwendungen · eignet sich zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Rohren · auch für Reparaturen von metallischen Oberflächen · Trägermaterial: Aluminiumfolie (30 μm) · anschmiegsam, auch auf unebenen Untergründen verwendbar · beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und UV-Strahlung · elektrische und thermische Leitfähigkeit · reflektiert Wärme und Licht · flammhemmend gemäß DIN 4102 (B1) · Temperaturresistent von -40°C bis +160°C Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -40 bis + 160°C · Trägerart: Aluminiumfolie · Gesamtdicke: 0,065mm · Zulassung: DIN-4102: B1 · Reißfestigkeit: 25 N/cmN · Klebkraft: 8N/cm Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Ausführung: | mit Liner | Marke: | TESA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband 50 mm x 50 lfm, alu klebeband tesa, alu klebeband, Aluminium Klebeband, Aluminiumklebebänder, Klebeband, Klebeband Aluminium, Klebebänder |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 10,64* | € 13,74* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 10,76* | € 13,80* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 10,83* | € 13,87* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 10,94* | € 14,37* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,99* | ab € 11,67834* | € 14,98834* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 82,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|