| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000309062 Herst.-Nr.: 04402-00001-00 EAN/GTIN: 4042448479143 |
| | |
|
| | |
| eine anschmiegsamen HDPE-Folie verbunden mit tesa® 4344 Präzisonskrepp® Standard · UV Beständigkeit: Innenbereich 3 Monate, Außenbereich 1 Monat · leicht zu entfernen · für eine sichere Fixierung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen · für ein sicheres Abdeckergebnis, insbesondere großflächige Abdeckflächen (z.B. Möbel, Böden und Wände) · saubere und scharfe Farb- und Lackkanten · auch für Airless-Anwendungen geeignet Weitere Informationen: | | Breite: | 2100 mm | Länge: | 33 m | Marke: | TESA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Abdeckfolien, Folienbänder, Kreppband, Renovierung, Schutzabdeckung |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,67* | € 10,88* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,73* | € 10,90* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,72* | € 11,01* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 9,26* | € 11,82* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 8,45* | € 11,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen | Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 217,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|