Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000310046 Herst.-Nr.: 7100123266 EAN/GTIN: 04054596306431 |
| |
|
| | |
| für Innenanwendungen, die eine mittlere Temperaturbeständigkeit erfordern · mit einem leistungsstarken Synthese-Kautschuk-Klebstoff, der auf verschiedensten Oberflächen haftet · Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen · geeignet für verschiedenste Branchen wie Transportwesen, Elektronik, Büroausstattung, Ladenbau und Innen- wie Außenbeschilderungen Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 1,25m Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 25 mm | Marke: | 3M | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebeband, Hebegurt, Schlaufenhebeband, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder schwarz, befestigungshaken, Druckverschlüsse, Klettbänder, Klettverbinder, Verschlussband, Verschlussbänder |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,48* | € 11,23* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 8,46* | € 11,24* | | | | Lager 1690 | | | | 4 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,09* | € 11,56* | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 9,39* | € 11,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,67* | € 12,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 46,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|