Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikondichtmasse MD SIL transp.200ml Automatik-Kartusche MARSTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000340743
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MSI.T.NK200
EAN/GTIN:
     4016673012574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
silicon transparent
silicon
1-Komponenten-Silikon-Dichtmasse auf Oximbasis - ohne Korrosion, geruchsneutral · bleibt elastisch und kann somit dynamischen Belastungen (Stöße und Vibrationen) standhalten · ausgezeichnete Kälte-, Hitze- und Alterungsbeständigkeit · Einsatzgebiete: Automobilbereich (für Ölwannen, Getriebe), Kühlschrankindustrie, Schifffahrtsindustrie, Caravanbau, Haushalt, Motoren- und Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinen- und Getriebebau, chemische- und petrochemische Industrie, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke etc. · Durchhärtegeschwindigkeit 3 mm/24 Stunden · Temperaturbeständigkeit von -60 °C bis +260 °C Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 3 mm / 24 h · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
200 ml
Gebinde:
Automatik-Kartusche
Vernetzungssystem:
neutralvernetzend
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis +260 °C
Marke:
MARSTON
Gefahrstoff:
k.A. | Explosionsgefährlich (E)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: silicon marston, 4016673006009, Bausilikone, Dichtmassen, Dichtstoffe, Fenstersilikon, Hochtemperatursilikon, Klebstoff, Silikone
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
173
1
€ 5,99*
ab € 8,39*
€ 11,69*
2 Tage
234
1
€ 5,45*
ab € 8,51*
€ 11,74*
2 Tage
234
8
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 11,81*
2 Tage
162
1
€ 5,59*
ab € 8,89*
€ 12,21*
3 Tage
231
1
€ 4,99*
ab € 8,98*
€ 12,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 5,13*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,34*
Zubehör
Henkel
PFGSN
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.