| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000347109 Herst.-Nr.: BR5,00TS EAN/GTIN: 7610567953157 |
| | |
|
| | |
| Schmiermittel, Korrosionsschutzmittel, Feuchtigkeitsverdränger, Wartungsmittel, Kriechöl / Rostlöser, Kontaktspray · löst hartnäckigste Verkrustungen, festsitzende Verbindungen, Teer, Klebstoffreste etc. ohne Lack/Gummi anzugreifen · entfernt jede organische/mineralische Verschmutzung · säubert oxidierte Kontakte · auch für die Pflege von Edelstahl, Kupfer, Messing · hervorragendes Aluminium-Pflegeprodukt und -Schneidöl, nicht abrasiv · perfekte Schmierwirkung bis -54 °C · silikon-, PTFE- und graphitfrei · geringe Viskosität · kein Verharzen · hohe Ergiebigkeit 100-120 m²/l · 97 % Wirkstoff, nur 3 % CO₂ als Treibmittel · NSF H2 registriert (Reg.-Nr. 147256 Spray) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Gebinde: | Kanister | Marke: | BRUNOX | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multispray, multifunktionsspray brunox, korrosionsschutzöl, korrosionsschutzöl 5liter, Brunox, Multifunktionssprays, Multiöl, Reiniger, Turbospray, Universalöl, Universalsprays/-öle, Vielzwecköl, Vielzweckspray |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 41,57* | € 51,66* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 41,75* | € 51,71* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,89* | € 54,54* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 45,12* | € 57,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 46,26* | € 58,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|