| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000349016 Herst.-Nr.: 1136900443 EAN/GTIN: 4038127401697 |
| | |
|
| | |
| weiß · für hoch belastete Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen wenn dunkle Schmierstoffe nicht einsetzbar sind · gute Druckeigenschaften · verschleißmindernd · alterungs- und oxidationsstabil · wasserbeständig · NSF H2 Reg.-Nr. 137707 · NLGI-Klasse 2 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichnung: KF2K-30 · Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 kg | Gebinde: | Dose | NLGI-Klasse: | 2 | Zulassung: | NSF H2 | Einsatztemperatur: | -30 bis +120 °C | Marke: | OKS | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, mehrzweckfett 1 kg, gleit und wälzlagerfett, Fett, Fette, Hochleistungsfette, Lagerfett, OKS, OKS 470, Schmierstoff, Schmierstoffe, Wälzlagerfette |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,78* | € 26,23* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 22,39* | € 27,83* | | | | Lager 1690 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,18* | € 28,65* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,51* | € 29,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,5787* | € 29,3387* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 286,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|