Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckfett f.die Lebensmitteltechnik OKS 476 400ml weiß NSF H1 Kartusche OKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000349041
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1136780418
EAN/GTIN:
     4038127401963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenprogramm (Kartuschen)
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
für Wälz- und Gleitlager und andere Maschinenelemente · beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel · oxidationsbeständig · verschleißmindernd · universell einsetzbares Mehrzweckfett für die Lebensmitteltechnik · NSF H1 Reg. Nr. 137619 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Temperatur: -30 bis +110°C · Zulassung: NSF H1
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Kartusche
Marke:
OKS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schmierfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, wälzlagerfett kartusche oks, kugellagerfett kartuschen, oks kugellagerfett, Fett, Fette, Lebensmittelfett, Lithium, Mehrzweckfette, OKS, OKS 476, Schmiermittel, Schmierstoff
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 13,57*
€ 17,35*
1 Tag
104
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 17,94*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,10*
€ 17,98*
1 Tag
104
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 18,22*
Lager 1690
78
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 70 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 90 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 189,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,79*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 23,02*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 283,60*
Zubehör
Mato
34 244 11
ab € 362,22*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,13*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,47*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,87*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,57*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,28*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 30,20*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 31,61*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 251,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.